Hager - Variateur connecte gallery

Hager - Variateur connecte gallery

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • type de charge - universel

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617195072

Réf. Sonepar

05083719507

Réf. Fournisseur

WXF070

Réf. Commerciale

Hager

type de commande

bouton-poussoir

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

type de charge

universel

composition

mécanisme complet avec cadre

nombre de modules (construction modulaire)

2

contrôle d'app via Bluetooth

Oui

cablage en série

Non

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

commande radio possible

Non

commande infrarouge possible

Non

mode de pose

encastré

type de fixation

autre

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

7011

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

tension nominale (Un)

230...230 V

fréquence

50...50 Hz

tension de commande

196...253 V

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

37 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

32 mm

Variateur connecte gallery

Les Atouts de l'article:

Variateur compatible pour pilotage de l'éclairage via Smartphon en Bluetooth. En local, permet le réglage de l'intensité lumineuse en fonction des besoins par appui long, allumage et extinction par appui