Hager - Volet roulant connecte gallery
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
minuterie intégrée - Oui
adapté à un capteur de vent - Non
adapté à un détecteur de pluie - Non
mode de pose - encastré
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617195089
Réf. Sonepar
05083719508
Réf. Fournisseur
WXF080
Réf. Commerciale
Hager
minuterie intégrée
Oui
adapté à un capteur de vent
Non
adapté à un détecteur de pluie
Non
mode de pose
encastré
couleur
noir
composition
mécanisme seul
avec raccordement à un capteur de luminosité
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil
Non
avec programme astronomique
Non
commande auxiliaire possible
Oui
avec fonction mémoire
Oui
générateur aléatoire
Oui
protection contre les blocages
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7011
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
Puissance de coupure max.
480 W
tension nominale
230 V
fréquence
50...50 Hz
type de fixation
fixation à borne
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
Volet roulant connecte gallery