Hager - Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 4 postes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250618504057
Réf. Sonepar
05083850405
Réf. Fournisseur
WXF094
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
4
traitement de la surface
non traité
couleur
blanc
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Oui
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP30
Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 4 postes