Hager - Prise RJ45 gallery cat.6 UTP

Hager - Prise RJ45 gallery cat.6 UTP

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • couleur - gris

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617192255

Réf. Sonepar

05083719225

Réf. Fournisseur

WXF225

Réf. Commerciale

Hager

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

couleur

gris

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP20

apparent

Oui

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de fixation

à clipser

composition

mécanisme seul

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

numéro RAL

7011

type de connexion

autre

jacks blindés

Oui

boîtier blindé

Oui

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Non

design

Oui

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

avec protection contre la poussière

Oui

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Oui

code couleur

Oui

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

34.6 mm

nombre de modules (construction modulaire)

6

Prise RJ45 gallery cat.6 UTP