Hager - Prise TV + FM + SAT gallery triple directe 1 entrée 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 3
nombre de modules (construction modulaire) - 2
couvercle - plaque centrale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617192569
Réf. Sonepar
05083719256
Réf. Fournisseur
WXF256
Réf. Commerciale
Hager
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
nombre de sorties
3
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
plaque centrale
compatible au modem par câble
Oui
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...2400 MHz
type de fixation
autre
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7011
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
matériau
autre
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
37 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
45 mm
Prise TV + FM + SAT gallery triple directe 1 entrée 2 modules