Hager - Bouton-poussoir pour volet roulant gallery 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - autre
couleur - gris
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617193016
Réf. Sonepar
05083719301
Réf. Fournisseur
WXF301
Réf. Commerciale
Hager
composition
mécanisme seul
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
autre
couleur
gris
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
contact à poussoir bipolaire
nombre de pôles
2
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
type de fixation
à clipser
type de connexion
autre
numéro RAL (équivalent)
7011
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
nombre de modules (construction modulaire)
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement
34 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bouton-poussoir pour volet roulant gallery 2 modules