Hager - Thermostat fil pilote gallery
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur différentielle - 0.7...0.7 K
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 8 A
couleur - blanc
type d'alimentation électrique - 230 V CA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617190046
Réf. Sonepar
05083719004
Réf. Fournisseur
WXF316
Réf. Commerciale
Hager
valeur différentielle
0.7...0.7 K
mode de pose
encastré
charge de contact max.
8 A
couleur
blanc
type d'alimentation électrique
230 V CA
raccordement
3 fils
plage de mesure
5...30 °C
capteur externe
Oui
présence d'une résistance anticipatrice
sans
caractéristique de réglage
autre
chauffer
Oui
différence ajustable
Non
température affichée
Non
type de capteur
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire)
2
avec affichage
Non
commande
pivotant
finition des contacts
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts
250 V
indice de protection (IP)
IP20
antidéflagration
Non
numéro RAL
7011
hauteur
45 mm
largeur
45 mm
profondeur
30 mm
classe de la température de contrôle
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
0.5 W
Thermostat fil pilote gallery