Hager - Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules night

Hager - Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules night

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur double

  • type de commande - clé

  • nombre de bascules d'actionnement - 0

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617198738

Réf. Sonepar

05083719873

Réf. Fournisseur

WXF615N

Réf. Commerciale

Hager

type de commutation

interrupteur double

type de commande

clé

nombre de bascules d'actionnement

0

mode de pose

encastré

couleur

noir

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire)

2

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

à clipser

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9005

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

1.2 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

1.2 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne à vis

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

51.3 mm

profondeur d'encastrement

34 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

34 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules night