Hager - Obturateur gallery 1 module Night
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - autre
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617191357
Réf. Sonepar
05083719135
Réf. Fournisseur
WXF688N
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
plaque de fermeture
mode de pose
autre
couleur
noir
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
0
composition
autre
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Oui
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
29.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Obturateur gallery 1 module Night