Hager - Obturateur gallery 2 modules night

Hager - Obturateur gallery 2 modules night

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - plaque de fermeture

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617191395

Réf. Sonepar

05083719139

Réf. Fournisseur

WXF689N

Réf. Commerciale

Hager

utilisation

plaque de fermeture

mode de pose

autre

couleur

noir

avec jacks/coupleurs

Non

composition

autre

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9005

transparent

Non

type de fixation

à clipser

nombre de modules (construction modulaire)

2

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Oui

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

24 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Obturateur gallery 2 modules night