Hager - Plaque gallery plastique peint 1 poste titane

Hager - Plaque gallery plastique peint 1 poste titane

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - titane

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617199209

Réf. Sonepar

05083719920

Réf. Fournisseur

WXP0102

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

titane

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9006

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

type de fixation

autre

largeur

92 mm

hauteur

88 mm

profondeur

9.3 mm

largeur d'encastrement

92 mm

hauteur d'encastrement

88 mm

Plaque gallery plastique peint 1 poste titane