Hager - 6 boutons poussoirs KNX gallery

Hager - 6 boutons poussoirs KNX gallery

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • nombre de touches - 6

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250618500387

Réf. Sonepar

05083850038

Réf. Fournisseur

WXT306

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

autre

nombre de points d'actionnement

6

nombre de touches

6

traitement de la surface

laqué / peint

couleur

blanc

système de bus KNX

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

radio bidirectionnelle

Oui

avec protection contre le vol/démontage

Non

couplage au bus inclus

Oui

avec affichage LED

Non

avec champ d'inscription

Oui

avec affichage

Non

matériau

plastique

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

indice de protection (IP)

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement

28 mm

6 boutons poussoirs KNX gallery