Hager - 4 boutons poussoirs KNX LED+IR gallery
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250618500431
Réf. Sonepar
05083850043
Réf. Fournisseur
WXT324
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
autre
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
4
traitement de la surface
laqué / peint
couleur
blanc
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Oui
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Non
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Oui
indice de protection (IP)
IP20
4 boutons poussoirs KNX LED+IR gallery