Hager - Interrupteur automatique bus KNX 1,10m

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 90...180 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250618500486

Réf. Sonepar

05083850048

Réf. Fournisseur

WXT501

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

modèle

détecteur de mouvement

mode de pose

autre

angle de détection horizontal

90...180 °

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

transparent

Non

couplage au bus inclus

Non

commande auxiliaire possible

Oui

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

commutateur de sélection

Oui

spécial animaux

Oui

surveillance de cage d'escalier

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

certifié DALI-1

Non

hauteur de montage optimale

1.1 m

largeur de portée max.

8 m

longueur de portée max.

12 m

champ de détection de diamètre au sol

0 m

angle de détection vertical

0...7 °

nombre d’entrées numériques

0

nombre de canaux

3

puissance de commutation

0 W

durée de marche min.

10 s

durée de marche max.

0.5 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Interrupteur automatique bus KNX 1,10m