Description
Witty borne de charge IP55 1x7kW 1P T2 avec clé
•Les Atouts de l'article:
Avec un encombrement optimisé, un design sobre et soigné, la nouvelle borne witty est robuste (IK10) et respire la qualité. Maniable et facile à installer en intérieur ou extérieur (IP55) elle se pose au mur ou sur pied. Elle intègre une protection 6mA DC
•Les Atouts de la gamme:
Nouvelle borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel et en petit tertiaire !
L’offre se décline en 4 niveaux de puissance :
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
•Les Atouts de l'article:
Avec un encombrement optimisé, un design sobre et soigné, la nouvelle borne witty est robuste (IK10) et respire la qualité. Maniable et facile à installer en intérieur ou extérieur (IP55) elle se pose au mur ou sur pied. Elle intègre une protection 6mA DC
•Les Atouts de la gamme:
Nouvelle borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel et en petit tertiaire !
L’offre se décline en 4 niveaux de puissance :
- 4 kW monophasé
- 7 kW monophasé
- 11 kW triphasé
- 22 kW triphasé
- Sans verrouillage
- Avec verrouillage à clé
- Sur pied
- Au mur
- Via entrée TIC (filaire ou radio avec l’émetteur TRPS120)
- Via contact de pilotage 24 VDC
- L’offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4
- La carte électronique intègre une protection 6mA, permettant sur les bornes triphasées de s’affranchir d’une protection de type B.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier