Hager - Witty borne de charge IP54 4-7kW M3T2S M2TE RFID IP pour 1 VE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740872690
Réf. Sonepar
05083087269
Réf. Fournisseur
XEV201C
Réf. Commerciale
Hager
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
8 kW
largeur
346 mm
hauteur
480 mm
profondeur
233 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
1
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
1
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Witty borne de charge IP54 4-7kW M3T2S M2TE RFID IP pour 1 VE
Les Atouts de l'article:
Délestage dynamique par racc. de la TIC. Limitation du courant de charge. Contrôle d'accès RFID. Panier de rangement et enrouleur intégrés. Livrée avec prot. diff. Instal int. ou ext. murale ou sur pied. Compatible opérateurs de service.