Hager - Borne de charge VE accessoire Pied de fixation double XEV1xx XEV2xx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier inoxydable
largeur - 321 mm
hauteur - 1270 mm
profondeur - 91 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740854535
Réf. Sonepar
05083085453
Réf. Fournisseur
XEV419
Réf. Commerciale
Hager
modèle
socle complet
matériau
acier inoxydable
largeur
321 mm
hauteur
1270 mm
profondeur
91 mm
adapté à la largeur de boîtier
321 mm
adapté à la profondeur de boîtier
91 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
Borne de charge VE accessoire Pied de fixation double XEV1xx XEV2xx
Les Atouts de l'article:
pied de borne double pour bornes de recharge hager witty premium. Ce pied permet d'installer deux bornes witty premium dos à dos , en toute sécurité sur des parking en intérieur et en extérieur. ce pied de borne nécessite une préparation du sol afin de po