Hager - Borne de charge VE accessoire Socle à encastrer XEV426
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque intermédiaire de socle
type d'accessoire/pièce détachée - socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 175 mm
hauteur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740897426
Réf. Sonepar
05083089742
Réf. Fournisseur
XEV428
Réf. Commerciale
Hager
modèle
plaque intermédiaire de socle
type d'accessoire/pièce détachée
socle
matériau
acier inoxydable
largeur
175 mm
hauteur
400 mm
capacité de charge max.
50 kg
profondeur
20 mm
adapté à la largeur de boîtier
175 mm
adapté à la profondeur de boîtier
20 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
Borne de charge VE accessoire Socle à encastrer XEV426
Les Atouts de l'article:
socle pour pied de borne hager witty park XEV426. ce socle à sceller dans le béton avant installation du pied de borne est réalisé en inox. Il permet d'installer facilement une borne sur son pied.