Hellermanntyton - ATSEC37 - Clip noir pour bord de tole avec insert metallique

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 16.4 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

  • hauteur - 14.7 mm

Minimum d'achat

  • 5000 unité(s)

EAN

4031026259185

Réf. Sonepar

00816625918

Réf. Fournisseur

102-68370

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur

15 mm

largeur

16.4 mm

type de fixation

autre

couleur

noir

hauteur

14.7 mm

pour diamètre max. du faisceau

80 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-40...105 °C

ATSEC37 - Clip bord de tôle adapté à l'outil automatique ATS3080, polyamide 105°C noir, pour épaisseurs de paroi 1.5 à 4 mm, conditionnement par 5000 pièces

Les Atouts de l'article:

Clips pour fixer des faisceaux dans l'industrie automobile et dans le domaine de l'électroménager.Design optimisé pour une mise en faisceaux automatiqueClips pouvant être posés en automatique avec les outils AT2000CPK et ATS3080