Hellermanntyton - ATSEC38 - Clip noir pour bord de tole avec insert metallique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 mm
largeur - 16.4 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
hauteur - 14.5 mm
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
4031026259192
Réf. Sonepar
00816625919
Réf. Fournisseur
102-68380
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
15 mm
largeur
16.4 mm
type de fixation
autre
couleur
noir
hauteur
14.5 mm
pour diamètre max. du faisceau
80 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...105 °C
ATSEC38 - Clip bord de tôle adapté à l'outil automatique ATS3080, polyamide 105°C noir, pour épaisseurs de paroi 1.5 à 4 mm, conditionnement par 5000 pièces
Les Atouts de l'article:
Clips pour fixer des faisceaux dans l'industrie automobile et dans le domaine de l'électroménager.Design optimisé pour une mise en faisceaux automatiqueClips pouvant être posés en automatique avec les outils AT2000CPK et ATS3080