Hellermanntyton - ATSBCSFT6.5MD - Support a enrubanner noir avec pied ancre ?6.5 mm et mousse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 39 mm
largeur - 2.5 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
pour diamètre max. du faisceau - 18 mm
Minimum d'achat
10000 unité(s)
EAN
4031026289830
Réf. Sonepar
00816628983
Réf. Fournisseur
102-69065
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
39 mm
largeur
2.5 mm
type de fixation
autre
couleur
noir
pour diamètre max. du faisceau
18 mm
diamètre trou de fixation
6.3 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...105 °C
ATSBCSFT6.5MD - Support à enrubanner avec pied ancre trou ᴓ6.3 à 7 mm et mousse d'étanchéité adapté à l'outil automatique ATS3080, polyamide 105°C noir, pour épaisseurs de panneau de 2 à 3 mm, conditionnement par sachet de 500 pièces
Les Atouts de l'article:
Conçus à l'origine pour l'industrie automobile, ces clips offrent des méthodes simples et faciles de fixation des câbles, tuyaux ou tubes. Ces pièces sont utilisées dans l'industrie automobile pour l'assemblage de faisceaux de câbles.Solution optimisée pour systèmes automatiques de frettageFacilité d'installation et d'enrubannageClip à enrubanner qui peuvent être attachés automatiquement avec nos outils automatiques de pose AT2000CPK et/ou ATS3080