Hellermanntyton - Collier 290x4.7 mm en PA66 naturel - Q50I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 290 mm
diamètre max. du faisceau - 75 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - incolore
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
4031026410128
Réf. Sonepar
00816641012
Réf. Fournisseur
109-00020
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
4.7 mm
longueur de bande
290 mm
diamètre max. du faisceau
75 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
incolore
épaisseur de bande
1.5 mm
diamètre min. du faisceau
3 mm
résistance min. à la traction
220 N
température d'utilisation
-40...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier de serrage à crantage intérieur 290 mm x 4.7 mm naturel - Q50I, Polyamide 6.6 85°C, diamètre toron mini 5 mm - maxi 75 mm, conditionnement par sachet de 100 pcs.
Les Atouts de l'article:
Les colliers de la série Q avec une tête ouverte sont des produits uniques et innovants pour le maintien de câbles, qui peuvent être utilisés pour de nombreuses applications.Produit innovant pour la fixation de câblesDesign unique avec tête ouverteInsertion excessivement simple, même dans des conditions difficilesLarge gamme de couleurs, taille et matériaux