Hellermanntyton - KST-STG200 - Outil de pose manuel avec levier de coupe pour colliers metalliques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - acier inoxydable
largeur de collier - 4.5...12.3 mm
tension de serrage - manuel
matériau de l'outil - métal
propriété - coupure manuelle
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4944387938036
Réf. Sonepar
00816793803
Réf. Fournisseur
110-09950
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau du collier
acier inoxydable
largeur de collier
4.5...12.3 mm
tension de serrage
manuel
matériau de l'outil
métal
propriété
coupure manuelle
spécifié MIL
Non
KST-STG200 - Outil de pose manuel avec levier de coupe pour colliers métalliques de la série MBT de largeur 12.3 mm maxi., corps en métal noir et poignée en plastique noir
Les Atouts de l'article:
L'outil manuel de pose KST- STG200 est recommandé pour l'installation de colliers en acier inoxydable (lourds) dans de multiples industries telles que dans la construction navale, les plates-formes pétrolières, l'exploitation minière et les transports. La tension de serrage peut être réglée manuellement, directement, sur l'outil. le MK9SST se présente comme un outil simple d'utilisation et vous assure un serrage fiable et résistant.Outil robuste en métalOutil adapté notamment à la pose des colliers de la série MBTPrésence d'un levier de coupe