Hellermanntyton - EVO9 - Outil manuel de pose pour colliers plastiques de largeur 4.6 a 13 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - plastique
largeur de collier - 4...13.5 mm
tension de serrage - ajustable
matériau de l'outil - plastique
propriété - coupure manuelle
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026511306
Réf. Sonepar
00816651130
Réf. Fournisseur
110-80002
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau du collier
plastique
largeur de collier
4...13.5 mm
tension de serrage
ajustable
matériau de l'outil
plastique
propriété
coupure manuelle
spécifié MIL
Non
EVO9 - Outil manuel dynamométrique de pose pour colliers plastiques de largeur 4.6 à 13 mm maxi., course de la gachette de 90 mm, corps en polyester renforcé en fibres de verre noir
Les Atouts de l'article:
L'outil EVO9 est disponible en version course standard (90 mm - EVO9) ou en version course réduite (80 mm - EVO9SP) adapté aux mains de petite taille. Les deux versions offrent une tension de serrage comprise entre 53 N et 370 N. Les outils EVO9 et EVO9SP sont adaptés au serrage et à la coupe de colliers plastiques HellermannTyton de largeurs comprises entre 4,6 et 13 mm (T50 au T250).Outil ergonomique, nécessitant peu de maintenanceRéduction significative de l'effort à appliquerObtention d'une coupe propre et à rasSerrage et coupe du collier sans vibration ni heurtDiminution des risques de TMSRéglage rapide et aisé de la tensionExtrémité mince pour utilisation dans des zones étroitesPoignée ergonomique et antidérapante pour une meilleure prise en main