Hellermanntyton - Collier detectable reouvrable 250x4.6 mm en PA66MP Bleu - MCRELK2M

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 250 mm

  • diamètre max. du faisceau - 65 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - bleu

Minimum d'achat

  • 4000 unité(s)

EAN

5022660332210

Réf. Sonepar

00816033221

Réf. Fournisseur

111-00937

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande

4.6 mm

longueur de bande

250 mm

diamètre max. du faisceau

65 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

bleu

épaisseur de bande

1.5 mm

diamètre min. du faisceau

5 mm

résistance min. à la traction

225 N

température d'utilisation

-40...85 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Oui

type de fixation

autre

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

Collier à particules métalliques réouvrable norme HACCP - MCTRELK2M, Polyamide 6.6 85°C Détectable Bleu, 250.0 mm x 4.6 mm, toron mini 5.0 mm, toron maxi 65.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage détectables de la série MCT sont particulièrement recommandés pour des applications dans les industries alimentaires, pharmaceutiques ou toute autre industrie sensible à la problématique de la contamination et utilisant des systèmes de détection. La répartition homogène du métal sur toute la longueur du collier signifie que même les petits fragments sont facilement détectables. Ils sont la garantie d'une solution fiable lorsqu'il n'est pas permis de retrouver des résidus dans un produit fini.Détection magnétique des colliers grâce à une répartition homogène de la poussière de métal sur toute la longueur du collierCouleur standard bleue pour une identification visuelle facile et rapideAide à satisfaire aux exigences de la directive Européenne HACCP*Collier réouvrable et ré-utilisable