Hellermanntyton - Collier detectable 380x7.6 mm en PA66MP Bleu - MCT120R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 387 mm
diamètre max. du faisceau - 100 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - bleu
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
5022660333118
Réf. Sonepar
00816033311
Réf. Fournisseur
111-01136
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
7.6 mm
longueur de bande
387 mm
diamètre max. du faisceau
100 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
bleu
épaisseur de bande
1.8 mm
diamètre min. du faisceau
3 mm
résistance min. à la traction
535 N
température d'utilisation
-40...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
autre
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Collier à particules métalliques norme HACCP - MCT120R, Polyamide 6.6 85°C Détectable Bleu, 380.0 mm x 7.6 mm, toron mini 3.0 mm, toron maxi 100.0 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage détectables de la série MCT sont particulièrement recommandés pour des applications dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique. Ces colliers sont détectables à l'aide de n'importe quel système de détection de métaux standard. Ils sont la garantie d'une solution fiable lorsqu'il n'est pas permis de retrouver des résidus dans un produit fini.Détection magnétique des colliers grâce à une répartition homogène de la poussière de métal sur toute la longueur du collierCouleur standard bleue pour une identification visuelle facile et rapideDétectabilité métallique et aux rayons XAide à satisfaire aux exigences de la directive Européenne HACCPBonne résistance aux agents de nettoyage