Hellermanntyton - Collier metallique recouvert 681x12.3 mm en Inox 316 noir - MBT27XHDFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.3 mm
longueur de bande - 681 mm
diamètre max. du faisceau - 100 mm
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - noir
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
5022660341588
Réf. Sonepar
00816034158
Réf. Fournisseur
111-01505
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
12.3 mm
longueur de bande
681 mm
diamètre max. du faisceau
100 mm
fermeture à bande
fermeture à bille/sphère
couleur
noir
épaisseur de bande
0.38 mm
résistance min. à la traction
2500 N
température d'utilisation
-80...538 °C
modèle
sans crantage
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Collier métallique recouvert avec système de verrouillage à billes - MBT27XHDFC, 681mm x 12.3 mm, Inox 316 avec revêtement en Polyester noir, toron mini 17.0 mm, toron mapar 100.0 mm, conditionnement par 50
Les Atouts de l'article:
Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, automobile et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation.Acier inoxydable type SS316 recouvert avec un revêtement en polyesterCollier double toron, résistance mécanique accrueRevêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques Résistance à haute températureAmagnétiqueNon inflammable