Hellermanntyton - Collier 100x2.5mm en PA66 Resistant aux UV noir - T18R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
diamètre max. du faisceau - 22 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
40000 unité(s)
EAN
4031026104348
Réf. Sonepar
00816610434
Réf. Fournisseur
111-01990
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
2.5 mm
longueur de bande
100 mm
diamètre max. du faisceau
22 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1 mm
résistance min. à la traction
80 N
température d'utilisation
-40...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier de serrage à crantage intérieur 100.0 mm par 2.5 mm - T18R, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Ces colliers à crantage intérieure sont fabriqués en polyamide 6.6 (PA66W/UV) résistant aux UV et conviennent donc aux applications extérieures. Ils sont stabilisés aux UV et résistent aux rayons UV pendant une période beaucoup plus longue que les colliers standard en PA66. Ils sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples en extérieur. Colliers noirs disponibles dans différentes taillesRésistance accrue aux UVsCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place manuellement ou à l'aide d'un outil de pose