Hellermanntyton - Collier 150x3.5 mm en PA66 Resistant aux UV Noir - T30R

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • diamètre max. du faisceau - 35 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 10000 unité(s)

EAN

5022660023552

Réf. Sonepar

00816002355

Réf. Fournisseur

111-03030

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande

3.5 mm

longueur de bande

150 mm

diamètre max. du faisceau

35 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

épaisseur de bande

1.1 mm

résistance min. à la traction

135 N

température d'utilisation

-40...85 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Collier de serrage à crantage intérieur 150.0 mm par 3.5 mm - T30R, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces colliers de serrage dentelés à l’intérieur sont en polyamide 6.6 (PA66W). Ils résistent aux UV et conviennent donc parfaitement aux applications en extérieur. Ils peuvent facilement être utilisés pour grouper et fixer des câbles, des tuyaux et des tuyaux.Colliers de serrage noirs résistant aux UV disponibles dans une large gamme de taillesColliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande