Hellermanntyton - Collier 190x3.5 mm en PA66 Naturel - T30L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 198 mm
diamètre max. du faisceau - 50 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - incolore
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
5022660018862
Réf. Sonepar
00816001886
Réf. Fournisseur
111-03419
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
3.5 mm
longueur de bande
198 mm
diamètre max. du faisceau
50 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
incolore
épaisseur de bande
1.2 mm
diamètre min. du faisceau
1.5 mm
résistance min. à la traction
135 N
température d'utilisation
-40...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier de serrage à crantage intérieur 190.0 mm par 3.5 mm - T30L, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande