Hellermanntyton - Collier 300x4.6 mm en PA66 Noir - T50I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 300 mm
diamètre max. du faisceau - 85 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
5022660018541
Réf. Sonepar
00816001854
Réf. Fournisseur
111-05210
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
4.6 mm
longueur de bande
300 mm
diamètre max. du faisceau
85 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.2 mm
diamètre min. du faisceau
1.5 mm
résistance min. à la traction
225 N
température d'utilisation
-40...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier de serrage à crantage intérieur 300.0 mm par 4.6 mm - T50I, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 85.0 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande