Hellermanntyton - Collier 390x4.6 mm en PA66 noir - T50L

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 390 mm

  • diamètre max. du faisceau - 110 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

5022660019005

Réf. Sonepar

00816001900

Réf. Fournisseur

111-05400

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande

4.6 mm

longueur de bande

390 mm

diamètre max. du faisceau

110 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

épaisseur de bande

1.4 mm

diamètre min. du faisceau

1.5 mm

résistance min. à la traction

225 N

température d'utilisation

-40...85 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Collier de serrage à crantage intérieur 390.0 mm par 4.6 mm - T50L, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 110.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande