Hellermanntyton - Collier 925x8.8 mm en PA66 Resistant aux UV Noir - T150LL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8.9 mm
longueur de bande - 925 mm
diamètre max. du faisceau - 274.3 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4031026312088
Réf. Sonepar
00816631208
Réf. Fournisseur
111-15704
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
8.9 mm
longueur de bande
925 mm
diamètre max. du faisceau
274.3 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
résistance min. à la traction
780 N
température d'utilisation
-40...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier de serrage à crantage intérieur 925.0 mm par 8.8 mm - T150LL, Polyamide Résistant aux UV 85°C Noir, toron mini 8.0 mm, toron maxi 275.0 mm, conditionnement par 25
Les Atouts de l'article:
Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande