Hellermanntyton - Collier metallique 127x4.6 mm en Inox 304 - MBT5SS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 127 mm
diamètre max. du faisceau - 25 mm
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - argent
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
5022660312533
Réf. Sonepar
00816031253
Réf. Fournisseur
111-93058
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
4.6 mm
longueur de bande
127 mm
diamètre max. du faisceau
25 mm
fermeture à bande
fermeture à bille/sphère
couleur
argent
épaisseur de bande
0.3 mm
diamètre min. du faisceau
12 mm
résistance min. à la traction
900 N
température d'utilisation
-80...538 °C
modèle
sans crantage
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Collier métallique avec système de verrouillage à bille - MBT5SS, 127 mm x 4.6 mm, Inox 304, toron mini 15.0 mm, toron maxi 25.0 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : excellente résistance au feu et remarquable tenue mécanique exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, agroalimentaire, automobile et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation.Colliers métalliques fabriqués à partir d'acier inoxydable type SS304Système de verrouillage à bille(s) brevetéRésistance à la corrosion et aux intempériesRemarquable résistance chimiqueRésistance à haute températureMatière non inflammable