Hellermanntyton - Collier d'installation 750x9 mm en PA66W Resistant aux UV noir - LPH750
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 752 mm
diamètre max. du faisceau - 220 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
5022660345234
Réf. Sonepar
00816034523
Réf. Fournisseur
112-00034
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
752 mm
diamètre max. du faisceau
220 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
2.16 mm
diamètre min. du faisceau
74 mm
résistance min. à la traction
540 N
température d'utilisation
-40...85 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
autre
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier d'installation à crantage extérieur 750.0 mm par 9.0 mm - LPH750, Polyamide 85°C résistant aux UV Noir, toron min. 70.0 mm, toron max. 220.0 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en PA66 de la série LPH se positionnent comme un essentiel pour tout installateur. En effet, ces colliers peuvent aussi bien être installés en intérieur qu'en extérieur. Ils sont particulièrement prisés pour des installations de chemins de câbles et dans le BTP. Ils trouvent également de plus en plus d'applications dans les milieux industriels.Crantage extérieur et fin pour un serrage optimalCôté lisse au contact des câbles pour un serrage en douceurTête plate peu encombrante avec un simple ou double pontPosition d’attenteMise en place à la main, ou à l’aide d’un outil de pose