Hellermanntyton - Collier a crantage exterieur 100 x 2.5 mm en PA66HS naturel - T18ROS

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • diamètre max. du faisceau - 20 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • épaisseur de bande - 1 mm

Minimum d'achat

  • 20000 unité(s)

EAN

5022660181627

Réf. Sonepar

00816018162

Réf. Fournisseur

118-00034

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande

2.5 mm

longueur de bande

100 mm

diamètre max. du faisceau

20 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

épaisseur de bande

1 mm

résistance min. à la traction

80 N

température d'utilisation

-40...105 °C

modèle

crantage extérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Collier de serrage à crantage extérieur 100.0 mm par 2.5 mm - T18ROS, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Naturel, toron mini 1.6 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

Les colliers de la série OS, à crantage extérieur, ont aussi trouvé leur place dans de nombreux domaines pour lesquels des câbles à isolant mince et souple sont à maintenir. Ils sont très largement utilisés dans les industries ferroviaire, aéronautique, automobile, ainsi que dans les domaines informatique, électronique et télécom.Colliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact des câblesColliers épousant au plus près l'enveloppe extérieure des câblesDesign de la tête arrondi possédant un faible encombrementColliers alliant facilité d'insertion et bonne résistance à la tractionFaciles à mettre en place à la main, ou à l'aide d'un outil de poseConformté à la norme NFF 16101 et à l'EN 45545-2