Hellermanntyton - T18RA - Colliers en rouleau format echelle, consommable pour l'outil AT2000CPK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
diamètre max. du faisceau - 20 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - incolore
Minimum d'achat
14000 unité(s)
EAN
4031026216072
Réf. Sonepar
00816621607
Réf. Fournisseur
120-46009
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
2.5 mm
longueur de bande
100 mm
diamètre max. du faisceau
20 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
incolore
diamètre min. du faisceau
0.7 mm
résistance min. à la traction
80 N
température d'utilisation
-40...150 °C
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
T18RA3500 - Colliers en rouleau de 3500 pièces au format échelle, consommable pour l'outil AT2000CPK, 100 x 2.5 mm, polyamide 145°C naturel, toron mini 0.7 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 14000 pièces
Les Atouts de l'article:
L'AT2000CPK est un outil automatique, dont l'usage est grandement apprécié des applications intensives de pose de colliers telles que l'industrie automobile ou le secteur du conditionnement. Le consommable au format échelle T18RA est spécifiquement conçu pour cet outil.Consommable au format échelle à crantage intérieurMaintien sûr et robuste des câblesRésistance accrue à haute température jusqu'à +105°C en continuDisponible en bandes de 50 colliers ou en rouleaux de 3500 colliers