Hellermanntyton - Collier de serrage 300x4.6mm noir TYITS - UB300C

Hellermanntyton - Collier de serrage 300x4.6mm noir TYITS - UB300C

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • diamètre max. du faisceau - 85 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 5000 unité(s)

EAN

4031026241128

Réf. Sonepar

00816624112

Réf. Fournisseur

138-00008

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande

4.6 mm

longueur de bande

300 mm

diamètre max. du faisceau

85 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

épaisseur de bande

1.3 mm

résistance min. à la traction

225 N

température d'utilisation

-40...85 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

sans halogène

Non

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Collier de serrage TYITS à tête carrée à crantage intérieur 300.0 mm par 4.6 mm - UB300C, Polyamide 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 85.0 mm, conditionnement par 100