Hellermanntyton - Clip adhesif metallique pour cable D 4 mm en acier blanc - SAC1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 4 mm
diamètre - 4...4 mm
modèle - fermé
matériau - acier
type de fixation - collage
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
5022660316364
Réf. Sonepar
00816031636
Réf. Fournisseur
151-00100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
4 mm
diamètre
4...4 mm
modèle
fermé
matériau
acier
type de fixation
collage
sans halogène
Non
résistant aux UV
Oui
distance au mur
Non
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Oui
revêtu de plastique
Non
couleur
blanc
Clip adhésif métallique à former avec socle adhésif 30.0 mm par 20.0 mm pour câble de diamètre 4 mm maximum - SAC1, Acier galvanisé Blanc, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Ces embases adhésives sont idéales dans toutes les applications pour lesquelles un perçage ou un trou de fixation n'est pas souhaitable, ainsi que dans des environnements difficiles d'accès ou dans des espaces réduits. Elles trouvent notamment leur place dans le domaine de l'électroménager.Présence d'une languette métallique souple et déformable permettant de s'adapter à toute forme ou configuration de fils ou de câblesPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationS'adaptent à différents diamètres de faisceauxMise en place sur une surface lisse, plane et nettoyée au préalable