Hellermanntyton - Embase a visser avec trou de D 8.31 mm en PA66HIRHSW noir - HDM320
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 47 mm
largeur - 25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4031026612058
Réf. Sonepar
00816652144
Réf. Fournisseur
151-02094
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
47 mm
largeur
25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
12.7 mm
type de fixation
visser et river
couleur
noir
hauteur
20.7 mm
diamètre trou de fixation
8.31 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...105 °C
Embase à visser avec trou de de diamètre 8.31 mm pour collier de largeur 12.7mm maximum - HDM320, 47.0 mm par 25.0 mm, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température résistant aux UV 105°C Noir, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Développées à l'origine pour les industries automobile et du poids lourds, ces embases HDM sont largement utilisées dans les industries du ferroviaire et de la défense, ainsi que pour toute application nécessitant un maintien ferme de câbles lourds et encombrants.Embases à visser à combiner avec des colliers plastiques de largeur 12,7 mm maxiMaintien et guidage des câbles sûrs et robustes grâce au profilé en "H" Embases intégralement en plastique pour un serrage standardPrésence d'un insert métallique serti dans l'embase pour un serrage puissant