Hellermanntyton - Clip adhesif de forme ronde 13x13 mm pour cable D 3 mm en PA66 naturel - RA3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3 mm
diamètre - 3...3 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Minimum d'achat
25000 unité(s)
EAN
5022660314551
Réf. Sonepar
00816031455
Réf. Fournisseur
151-13018
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
3 mm
diamètre
3...3 mm
modèle
fermé
matériau
plastique
type de fixation
collage
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
1
distance au mur
Non
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Oui
revêtu de plastique
Non
couleur
autre
Clip adhésif de forme ronde 13.0 mm par 13.0 mm pour câble de diamètre 3 mm - RA3, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Ces clips adhésifs sont idéaux dans les situations pour lesquelles un perçage ou un trou de fixation n'est pas souhaitable, ainsi que dans des environnements difficiles d'accès ou dans des espaces réduits. Ils autorisent l'ajout ou le remplacement des câbles à tout moment au cours de l'installation.Clips adhésifs de forme rondeInstallation simple et rapide, sans collier de serrage supplémentairePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différents diamètres de faisceauxMise en place sur une surface lisse, plane et nettoyée au préalable