Hellermanntyton - Clip adhesif en forme de demi-lune 25x25mm pour cable D 8 mm en PA66 naturel-RB8

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 8 mm

  • diamètre - 8...8 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Minimum d'achat

  • 4000 unité(s)

EAN

5022660314872

Réf. Sonepar

00816031487

Réf. Fournisseur

151-13606

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal

8 mm

diamètre

8...8 mm

modèle

fermé

matériau

plastique

type de fixation

collage

sans halogène

Non

résistant aux UV

Non

distance au mur

Non

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Oui

revêtu de plastique

Non

couleur

autre

Clip adhésif en forme de demi-lune 25.0 mm par 25.0 mm pour câble de diamètre 8 mm - RB8, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces clips adhésifs sont idéaux pour toutes les applications en espace restreint ou lorsqu'une solution vissée n'est pas envisageable (trou ou perçage non acceptable sur un support). Ils permettent l'ajout et la suppression de câbles à tout moment au cours de l'installation.Clips adhésifs de forme ronde aplatie adaptés aux applications en espace réduitInstallation simple et rapide, sans collier de serrage supplémentairePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différents diamètres de faisceauxMise en place sur une surface lisse, plane et nettoyée au préalable