Hellermanntyton - Clip adhesif en forme de demi-lune 25x25mm pour cable D 8 mm en PA66 naturel-RB8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 8 mm
diamètre - 8...8 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
5022660314933
Réf. Sonepar
00816031493
Réf. Fournisseur
151-14089
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
8 mm
diamètre
8...8 mm
modèle
fermé
matériau
plastique
type de fixation
collage
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
distance au mur
Non
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Oui
revêtu de plastique
Non
couleur
autre
Clip adhésif en forme de demi-lune 25.0 mm par 25.0 mm pour câble de diamètre 8 mm - RB8, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 5000
Les Atouts de l'article:
Ces clips adhésifs sont idéaux pour toutes les applications en espace restreint ou lorsqu'une solution vissée n'est pas envisageable (trou ou perçage non acceptable sur un support). Ils permettent l'ajout et la suppression de câbles à tout moment au cours de l'installation.Clips adhésifs de forme ronde aplatie adaptés aux applications en espace réduitInstallation simple et rapide, sans collier de serrage supplémentairePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différents diamètres de faisceauxMise en place sur une surface lisse, plane et nettoyée au préalable