Hellermanntyton - Barrette a visser 76.2x12.7mm avec trou D 3.7 mm en PA66 naturel - MP2M3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 76.2 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.2 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
5022660313073
Réf. Sonepar
00816031307
Réf. Fournisseur
151-24219
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
76.2 mm
largeur
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
5.2 mm
type de fixation
visser et river
couleur
incolore
hauteur
3.2 mm
diamètre trou de fixation
3.7 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...85 °C
Barrette à visser avec trou de diamètre 3.7 mm pour 2 colliers de largeur 5.2 mm maximum - MP2M3, 76.2 mm par 12.7 mm, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Ces barrettes facilitent le cheminement des câbles de manière distincte et sont notamment appréciées pour la mise en faisceaux et le routage en parallèle des fils en armoires électriques (armoires de contrôle, appareils et systèmes militaires).Barrettes adaptées au routage multiple et en parallèle de plusieurs faisceauxFaciles à fixer au support à l'aide d'une visCâbles à maintenir à l'aide de colliers de serrage à positionner dans les emplacements prévus à cet effet