Hellermanntyton - Embase adhesive carree 19x19mm en PA66 noir - MB3A

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 19 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.1 mm

  • type de fixation - coller et visser

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

5022660311680

Réf. Sonepar

00816031168

Réf. Fournisseur

151-28320

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur

19 mm

largeur

19 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à

4.1 mm

type de fixation

coller et visser

couleur

noir

hauteur

3.8 mm

diamètre trou de fixation

3.1 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-40...60 °C

Embase adhésive carrée pour collier de largeur 4.1 mm maximum 19 mm par 19 mm - MB3A, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les embases adhésives de la série MB se caractérisent par leur rapidité et leur simplicité d'utilisation. Elles sont adaptées aux installations en armoires électriques, pour les équipements de télécommunications et les appareils électroménagers.Simple à installerFixation sûre dans des environnements sujets aux vibrationsGrande surface adhésive pour une tenue optimale au supportQuatre ouvertures possibles pour le passage du collier