Hellermanntyton - Embase a visser avec trou D 4,3 mm en PA66 blanc - CTAM1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20.4 mm
largeur - 10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - blanc
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4031026415208
Réf. Sonepar
00816641520
Réf. Fournisseur
151-31103
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
20.4 mm
largeur
10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
5 mm
type de fixation
visser et river
couleur
blanc
hauteur
5.1 mm
diamètre trou de fixation
4.3 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...85 °C
Embase à visser avec trou de diamètre 4,3 mm pour collier de largeur 5 mm maximum - CTAM1, 20.4 mm par 10.2 mm, Polyamide 6.6 85°C Blanc, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Grâce à leur faible encombrement et à leur robustesse, ces embases sont particulièrement adaptées aux espaces réduits. Elles sont recommandées pour de nombreuses applications et plus particulièrement pour les équipements télécom ou en armoires électriques ainsi que dans les industries aéronautique et ferroviaire.Design compact adapté aux applications en espace réduitEmbases à fixer au support avant de maintenir les câblesEmbases CTAM possédant 4 entrées pour un routage des câbles à 0 ou 90°Version en PEEK disponible, pour applications à très haute température (+240 °C)