Hellermanntyton - Laniere de fixation 175x5.7mm pour goujon M6 en PA66HSW noir - T50SOSSBD-M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 5.7 mm
longueur de bande - 175 mm
diamètre max. du faisceau - 30 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
4944387950878
Réf. Sonepar
00816795087
Réf. Fournisseur
157-00038
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
5.7 mm
longueur de bande
175 mm
diamètre max. du faisceau
30 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.3 mm
résistance min. à la traction
150 N
température d'utilisation
-40...110 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
prise à boulon de soudage
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Lanière de fixation monobloc à crantage extérieur 175 mm par 5.7 mm pour goujon M6 - T50SOSSBD-M6, Polyamide 6.6 Haute température résistant aux UV 105°C Noir, toron mini 3.0 mm, toron maxi 30.0 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonNombreux designs et matériaux disponiblesAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobile