Hellermanntyton - Frette spiralee PE Couleur grise Diametre 4 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - gris
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 5...20 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5022660548840
Réf. Sonepar
00816054884
Réf. Fournisseur
161-41105
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
4 mm
modèle
tuyau spiralé
couleur
gris
matériau
plastique
diamètre du faisceau
5...20 mm
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
transparent
Non
température d'utilisation
-60...80 °C
température de fonctionnement à court terme
120 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 HB
résistant aux UV
Non
épaisseur de paroi
1 mm
largeur d'hélice
7.8 mm
Frette spiralée en Polyéthylène, Gris, toron mini 5.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 5 mètres
Les Atouts de l'article:
Les frettes spiralées SBPE sont destinées à des applications électriques dans l'industrie de manière générale mais aussi pour la fabrication d'armoires ou de coffrets électriques et le câblage en usines. La frette spiralée SBPE est également disponible en sachets, en longueur de 5 mètres. Organise et protège les câbles et gainesParfaite pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible à n'importe quel pointLarge gamme de diamètres et de couleurs