Hellermanntyton - Frette Spiralee PE Retardateur de Flamme Couleur noire Diametre 9 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 10...100 mm
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
5022660548994
Réf. Sonepar
00816054899
Réf. Fournisseur
161-43201
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
9 mm
modèle
tuyau spiralé
couleur
noir
matériau
plastique
diamètre du faisceau
10...100 mm
sans halogène
Non
qualité du matériau
polyéthylène ignifuge
transparent
Non
température d'utilisation
-60...80 °C
température de fonctionnement à court terme
120 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 V2
résistant aux UV
Non
épaisseur de paroi
1.4 mm
largeur d'hélice
12.5 mm
Frette spiralée en Polyéthylène avec retardateur de flamme, Noir, toron mini 10.0 mm, toron maxi 100.0 mm, conditionnement par 30 mètres
Les Atouts de l'article:
La frette spiralée SBPEFR avec retardateur de flamme est recommandée dans tous les secteurs où une protection au feu est requise.Cette frette est principalement utilisée dans l’industrie automobile et dans le domaine électrique.Organise et protège les câbles et les gainesAuto-extinguible selon l'UL94 V2Idéal pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible en n'importe quel pointLarge panel de tailles et de couleurs disponible