Hellermanntyton - Outil HAT pour gaine ouverte Helawrap Diametre 25 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 0 mm
indice de protection (IP) - autre
diamètre nominal - 25 mm
résistance à la compression - 0 N
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5022660178344
Réf. Sonepar
00816017834
Réf. Fournisseur
161-60004
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
polyamide
rayon de courbure, statique
0 mm
indice de protection (IP)
autre
diamètre nominal
25 mm
résistance à la compression
0 N
diamètre externe
29 mm
diamètre intérieur
25 mm
sans halogène
Oui
diamètre nominal en pouces
1 pouce
matériau de l'hélice
autre
matériau d’enrobage
autre
température d'utilisation
-60...112 °C
résistance à la traction
100 N
résistant aux UV
Oui
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Oui
flexibilité
rigide
couleur
bleu
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon N
Non
homologation selon CSA
Non
Outil de mise en œuvre pour gaine Helawrap taille 25, Polyamide 6, Bleu, toron mini 23.0 mm, toron maxi 27.0 mm, conditionnement par 10
Les Atouts de l'article:
L'outil HAT est utilisé en combinaison des gaines fendues Helawrap HWPP, HWPAV0 et HWPPMC pour organiser et protéger les câbles de façon rapide et efficace.Un outil HAT est disponible pour chaque taille d'Helawrap.Mise en faisceau rapide et sans effort Glisse en douceur et en toute sécurité au travers de la gaine HelawrapInsertion facile des câbles